HM390 TPKR 0401-PCTR IC808 Plăcuţe miniaturale cu trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale pentru umeri de 90°.

Cod articol.: 3344543
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3344543
EAN / GTIN 7291075392302
Număr producător 3344543
L-Număr L23910 419

Descriere

Descriere:

Plăcuţe miniaturale cu trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale pentru umeri de 90°.

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 3 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 2.8 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 4 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 1.6 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.1 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.04 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 3
  • Lungimea muchiei wiper (BS): 0.4 mm