HM390 TPKR 0401-PCTR IC808 Miniaturní trigonové destičky se 3 šroubovitými břity pro 90° ramena.

Artiklové číslo: 3344543
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3344543
EAN / GTIN 7291075392302
Číslo výrobce 3344543
L-číslo L23910 419

Popis

Popis:

WSP pro frézování, průměr vepsané kružnice (IC) 2,8 mm, délka břitové destičky (INSL) 4 mm, tloušťka břitové destičky (S) 1,6 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 3 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 2.8 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 4 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 1.6 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.1 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.04 mm/zub
  • Pocet rezných hran 3
  • Délka stírací hrany (BS) 0.4 mm