HM390 TPKR 0401-PCTR IC808 Plaquitas Triangulares Miniatura con 3 Filos de Corte Helicoidales para Escuadrado a 90º

Número de artículo: 3344543
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3344543
EAN / GTIN 7291075392302
Número del fabricante 3344543
Número L L23910 419

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Diámetro del círculo inscrito (IC) 2.8 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 4 mm, Espesor de la plaquita (S) 1.6 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 3 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 2.8 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 4 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 1.6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.1 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.04 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 3
  • Longitud del filo Wiper (BS) 0.4 mm

Productos adecuados