FF VNMT 0706ZN-ER IC882 Plăcuțe montate tangențial cu 4 muchii de tăiere pentru frezarea cu avans mare

Cod articol.: 3342799
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie TANG4FEED
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 3342799
EAN / GTIN 7291075364446
Număr producător 3342799
L-Număr L23910 1246

Descriere

Descriere:

Plăcuțe montate tangențial cu 4 muchii de tăiere pentru frezarea cu avans mare

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 1 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 9.05 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 6.4 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 1.8 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.4 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4

Produse potrivite

Din aceeași serie "TANG4FEED" Vedeţi-le pe toate