Sârmă de etanșare galvanizată, pe bobină, lungime totală 400000 mm

Cod articol.: 334-931
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie 334
Denumirea producătorului Verzinkter Plombendraht, auf Spule
Ambalaj neambalate individual

Identificare și clasificare

Cod articol 334-931
EAN / GTIN 4027474334314
Număr producător 334-931
L-Număr L80010 1417
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Sârma de etanșare galvanizată, pe bobină, din seria 334 este utilizată pentru etanșarea universală în comerț, industrie și ateliere. Sârma de etanșare este formată dintr-un miez și un cordon exterior, iar fierul galvanizat asigură un raport bun preț-performanță la etanșare.
  • Utilizare flexibilă și mobilă
  • Designul comun permite aplicarea universală

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Sectorul: Industrie
  • Piese de schimb disponibile: nu
  • Lungime totală [mm]: 400.000 mm
  • Lungime totală [inch]: 15748 1/32
  • Grosimea sârmei [mm]: 0,5 × 0,3