• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Pozinkovaný těsnicí drát, na cívce, celková délka 400000 mm

Artiklové číslo: 334-931
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 334-931
EAN / GTIN 4027474334314
Číslo výrobce 334-931
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Pozinkovaný těsnicí drát na cívce řady 334 se používá k univerzálnímu těsnění v obchodě, průmyslu a dílnách. Těsnicí drát se skládá z jádra a vnějšího lanka a pozinkované železo zajišťuje dobrý poměr ceny a výkonu při těsnění.
  • Flexibilní a mobilní použití
  • Společná konstrukce umožňuje univerzální použití

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Obor: Průmysl
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • celková délka [mm]: 400 000 mm
  • Celková délka [palec]: 15748 1/32
  • Tloušťka drátu [mm]: 0,5 x 0,3

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku