• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 13 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Clește de etanșare cu tăietor lateral universal ⌀ 8 mm

Cod articol.: 334-900
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Denumirea producătorului Universal-Seitenschneider-Plombenzange
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Forma fălcilor/gura drept
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Recomandat pentru Sârmă (moale)
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte cu tăiere laterală
Caracteristici Funcţie debitare
Material Oţel special pentru scule
Suprafaţă cromat
Procesul de fabricație Forjat
Lungimea totală 155 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 334-900
EAN / GTIN 4027474928926
Număr producător 334-900
L-Număr L80010 102534
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Cleștii de etanșare cu tăietor lateral din seria 334 sunt utilizați pentru tăierea firului de etanșare și etanșare cu o singură unealtă în comerț, industrie și ateliere. Combinația de clești fabricați cu precizie de clește de etanșare și tăietor lateral este capabilă să combine o gamă largă de sarcini într-o singură unealtă, asigurând astfel un flux de lucru mai rapid.
  • Economisește timp, deoarece uneltele nu trebuie să fie schimbate între etapele de lucru
  • Ștampila interschimbabilă este disponibilă la noi cu gravura dorită

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Sectorul: Comerț tehnic, industrie
  • Piese de schimb disponibile: nu
  • Lungime totală [mm]: 155 mm
  • Lungime totală [inch]: 6 1/8
  • Diametru [mm]: 8 mm
  • Protecția suprafețelor: Altele