• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, l’eShop ne sera pas accessible le samedi 23 mai de 7 h à 15 h. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

Universal-Seitenschneider-Pince à plombs Ø 8 mm

Réf.: 334-900
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence fabricant Universal-Seitenschneider-Plombenzange
Zone de protection ESD (EPA) non
Forme mors/mâchoire droit
Position mors/mâchoire droit
Pour fil (souple)
Type d’articulation charnière entrepassée
Sommaire pièce unique
Type de produit pince coupante transversale
Caractéristiques fonction de coupe
Matériau acier à outils spécial
Surface avec chromage
Procédé de fabrication forgeage
Longueur totale 155 mm

Identification et classification

Référence article 334-900
EAN / GTIN 4027474928926
Réf. fabricant 334-900
Article hors catalogue L80010 102534
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les pinces à plomb coupantes de la série 334 sont utilisées pour couper le fil de plomb et plomber avec un seul outil dans l'artisanat, l'industrie et l'atelier. La combinaison précise d'une pince à plomb et d'une pince coupante est capable de combiner divers travaux en un seul outil, garantissant ainsi un processus de travail plus rapide.
  • Gain de temps, car l'outil n'a pas besoin d'être changé entre les étapes de travail
  • Le tampon interchangeable est disponible chez nous avec la gravure souhaitée.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Longueur totale [mm]: 155 mm
  • Longueur totale [inch]: 6 1/8
  • Diamètre [mm]: 8 mm
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Protection de surface: autres