• Wir informieren die Kunden, dass unsere zentralen Lager am Donnerstag, den 4. Juni, an Feiertagen bis 15:00 Uhr in Betrieb sind. Nachfolgende Bestellungen werden am nächsten Tag übernommen und bearbeitet.

Universal-Seitenschneider-Plombenzange ⌀ 8 mm

Artikel-Nr.: 334-900
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Herstellerbezeichnung Universal-Seitenschneider-Plombenzange
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Form Backen/ Maul gerade
Stellung Backen/Maul gerade
geeignet für Draht (weich)
Art Gelenk durchgestecktes Gelenk
Inhalt Einzelteil
Produktart Seitenschneider
Eigenschaften Schneidfunktion
Material Werkzeug-Spezialstahl
Oberfläche verchromt
Herstellungsverfahren geschmiedet
Länge gesamt 155 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 334-900
EAN / GTIN 4027474928926
Herstellernummer 334-900
L-Nummer L80010 102534
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Seitenschneider-Plombenzangen der Baureihe 334 werden zum Zerschneiden des Plombendrahts und Verplomben mit nur einem Werkzeug in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Die präzise gefertigte Zangenkombination aus Plombenzange und Seitenschneider ist dazu in der Lage, vielfältige Arbeiten in einem einzigen Werkzeug zu kombinieren und auf diese Weise einen schnelleren Arbeitsablauf zu gewährleisten.
  • Zeitersparnis, da Werkzeug nicht zwischen Arbeitsschritten gewechselt werden muss
  • Der auswechselbare Stempel ist bei uns in Ihrer gewünschten Gravur erhältlich

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Branche: Technischer Handel, Industrie
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Gesamtlänge [mm]: 155 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 6 1/8
  • Durchmesser [mm]: 8 mm
  • Oberflächenschutz: sonstige