Clește pentru găuri de control, nichelat 120 mm

Cod articol.: 334-820
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie 334-820
Denumirea producătorului Kontroll-Lochzange
Lungime 120 mm
Matrițe de ștanțare Cerc
Tip produs Preducea din oţel

Identificare și clasificare

Cod articol 334-820
EAN / GTIN 4027474929558
Număr producător 334-820
L-Număr L80010 1448
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Cleștii de perforare pentru inspecție din seria 334-820 sunt utilizați pentru etichetarea autocolantelor de inspecție și pentru anularea chitanțelor, biletelor de intrare, tichetelor etc.
  • Construcție stabilă și aplicare ușoară

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Piese de schimb disponibile: nu
  • Lungime totală [mm]: 120 mm
  • Lungime totală [inch]: 4 3/4