Control hole punch, nickel-plated 120 mm

Nr art.: 334-820
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Seria 334-820
Oznaczenie producenta Kontroll-Lochzange
Długość 120 mm
Wykrojniki Okrąg
Rodzaj produktu Wykrojnik ręczny z uchem

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 334-820
EAN / GTIN 4027474929558
Numer producenta 334-820
Numer L L80010 1448
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The control hole punches of series 334-820 are used for marking test labels and for the cancellation of receipts, tickets, train passes, etc.
  • Stable construction and easy application

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Spare parts available: No
  • Total length [mm]: 120 mm
  • Total length [inch]: 4 3/4
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)