{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | 334-820 | |
| Označení výrobce | Kontroll-Lochzange | |
| Délka | 120 mm | |
| Tvary děrování | Kruhová | |
| Druh produktu | Vysekávače |
| Katalogové číslo | 334-820 | |
| EAN / GTIN | 4027474929558 | |
| Číslo výrobce | 334-820 | |
| L-číslo | L80010 1448 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |