PENTA 17N230P010RS IC1008 Plăcuțe de tăiere cu 5 muchii de tăiere pentru separarea și canelarea componentelor cu pereți subțiri și a pieselor miniaturale aproape de umăr

Cod articol: 3337233
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3337233
EAN / GTIN 7291075390223
Număr producător 3337233
L-Număr L24080 385

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere cu 5 muchii de tăiere pentru separarea și canelarea componentelor cu pereți subțiri și a pieselor miniaturale aproape de umăr

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.1 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 4 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2.3 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 18.22 mm

Produse potrivite

Suport de scule