PCHRS 9.5-17-JHP Suport de scule cu alimentare direcționată cu lichid de răcire pentru plăcuțele de tăiere PENTA 17

Cod articol.: 3344786
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 3344786
EAN / GTIN 7291075436563
Număr producător 3344786
L-Număr L23920 3333

Descriere

Opis:

  • Uchwyt narzędzia do rowkowania/toczenia
  • maksymalna szerokość cięcia (CWX): 1/8″
  • min. szerokość cięcia (CWN): 0,01″
  • Długość całkowita (OAL): 3,94 cale

Cecha szcz.:

  • Głębokość cięcia, maks. (CDX): 0 157 cale
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX): 1/8 cala
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN): 0,01 cale
  • Szerokość robocza (WF): 3/8 cala
  • Wysokość Offsetu głowicy dolnej (HBH): 0,32 cale
  • Długość głowy (LH): 0,67 cale
  • Długość całkowita (OAL): 3,94 cale
  • Wysokość trzonu (H): 3/8 cala
  • Szerokość trzonka (B): 3/8 cala

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript