MM EC1.0H150R031-9T15 IC908 Capete modulare de frezare din carbură solidă cu 7 și 9 caneluri și o lungime a canelurilor de 1,5xD pentru finisare

Cod articol: 3336745
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 3336745
EAN / GTIN 7291075388770
Număr producător 3336745
L-Număr L24060 867

Descriere

Descriere:

  • Capete de tăiere modulare
  • Diametru de preluare, partea mașinii (DCONMS): 0,941″
  • Caracteristici de interfață T15
  • Diametru muchie de tăiere (DC): 1″
  • Lungime maximă a muchiei de tăiere (APMX): 1-1/2″
  • Număr de muchii de tăiere (NOF): 9

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 0.941″
  • Dimensiunea nominala a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T15
  • Raza la colt (RE): 0.031″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1-1/2″
  • Numarul de taisuri (NOF): 9
  • Unghiul elicei taisului (FHA): 36 Degrees
  • Lungime funcţională (LF): 2.067″
  • fz(max): 0.0039 ″/tooth
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 1 Degrees

Din aceeași serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Vedeţi-le pe toate