MM EC1.0H150R031-9T15 IC908 Cabeças de fresagem modulares em metal duro com 7 e 9 lâminas e um comprimento de corte de 1,5xD para aparar

N.º do artigo: 3336745
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de produto Inserto de corte para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 3336745
EAN/GTIN 7291075388770
Número do fabricante 3336745
Número L L24060 867

Descrição

Descrição:

Cabeças de fresagem modulares Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS): 0,941″Características da interface T15Diâmetro de corte (DC): 1″Comprimento máximo de corte (APMX): 1-1/2″Número de lâminas (NOF): 9

Característica:

Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS): 0.941″ Características da interface T15 Raio do canto (RE): 0.031″ Diâmetro de corte (DC): 1″ Comprimento máximo de corte (APMX): 1-1/2″ Número de lâminas (NOF): 9 Ângulo de inclinação (FHA): 36 graus Comprimento funcional (LF): 2.067″ fz (máx.): 0,0039″/dente Ângulo máximo da rampa (RMPX): 1 graus