FFX4 ED16/.63-2-MMT10-04 Freze cu interfață MULTI-MASTER pentru plăcuţe cu 4 muchii de tăiere pentru frezarea cu avans mare

Cod articol: 3336688
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MULTI-MASTER
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3336688
EAN / GTIN 7291075398625
Număr producător 3336688
L-Număr L23980 476

Descriere

Descriere:

Freze cu interfață MULTI-MASTER pentru plăcuţe cu 4 muchii de tăiere pentru frezarea cu avans mare

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 15.2 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T10
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 8.6 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 16 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 16 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.8 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 13 mm
  • Lungime funcţională (LF): 20 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): FFX4 XNMU 040310T
  • Lungime totală (OAL): 31.3 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 4.3 Grade
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 17 Grade
  • Cuplu (TQ): 0.9 Nxm

Din aceeași serie "MULTI-MASTER" Vedeţi-le pe toate