FFX4 ED16/.63-2-MMT10-04 Endmills with MULTI-MASTER Adaptation that Mount Small ″Bone Shaped″ Inserts with 4 Cutting Edges for Fast Feed Milling

Artikelnummer: 3336688
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3336688
EAN/GTIN 7291075398625
Nummer fabrikant 3336688
L-nummer L23980 476

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, gereedschapshouder diameter machinezijde (DCONMS) 15,2 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, aantal beitelplaatjes (CICT) 2, max. snijkantlengte (APMX) 0,8 mm, totale lengte (OAL) 31,3 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 15,2 mm
  • Functies van interfaces T10
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 8,6 mm
  • Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 16 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 0,8 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 13 mm
  • Functionele lengte (LF) 20 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) FFX4 XNMU 040310T.
  • Totale lengte (OAL) 31,3 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 4,3 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 17 graden
  • Koppel (TQ) 0,9 nxm

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles