Leírás:
Čelní fréza s WSP, průměr držáku nástroje na straně stroje (DCONMS) 15,2 mm, průměr (DC/DCX) 16 mm, počet břitových destiček (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 0,8 mm, celková délka (OAL) 31,3 mm.
Jellemző:
- Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 15,2 mm
- Interfész funkciók T10
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 8,6 mm
- Átmérő (DC/DCX) 16 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 16 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 2
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 0,8 mm
- Meghajtó mérete (DRV) 13 mm
- Funkcionális hossz (LF) 20 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése FFX4 XNMU 040310T.
- Teljes hossz (OAL) 31,3 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 4,3 fok
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 17 fok
- Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 0,9 nxm