MM GRIT22K250-020-4T8 IC908 Cabezas Intercambiables de Metal Duro Integral de Pequeño Diámetro para el Fresado de Ranuras

Número de artículo: 3329210
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 unidades
  • Pasos del pedido: 2 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3329210
EAN / GTIN 7291075409826
Número del fabricante 3329210
Número L L24060 8

Descripción

Descripción:

Cabezas de metal duro, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08, Profundidad máxima de corte (CDX) 4.5 mm, Diámetro de corte (DC) 21.7 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 10.1 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 4.5 mm
  • Diámetro de corte (DC) 21.7 mm
  • Ancho de corte (CW) 2.5 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud total (OAL) 10.1 mm