MM GRIT22K250-020-4T8 IC908 Interchangeable Solid Carbide Small Diameter Groove Milling Heads

Réf.: 3329210
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 unités
  • Etapes de la commande : 2 unités
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3329210
EAN / GTIN 7291075409826
Réf. fabricant 3329210
Article hors catalogue L24060 8

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4.5 mm, Diamètre coupant (DC) 21.7 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 10.1 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08
  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4.5 mm
  • Diamètre coupant (DC) 21.7 mm
  • Largeur de coupe (CW) 2.5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur hors tout (OAL) 10.1 mm