MM GRIT16K150-010-3T6 IC908 Capete de frezare cu caneluri interschimbabile pentru prelucrarea diametrelor mici

Cod articol.: 3329098
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3329098
EAN / GTIN 7291075439779
Număr producător 3329098
L-Număr L24060 317

Descriere

Descriere:

Capete de frezare cu caneluri interschimbabile pentru prelucrarea diametrelor mici

Caracteristică:

  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T06
  • Raza la colţ (RE): 0.1 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 2.8 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 15.7 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 1.5 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3