MM GRIT16K150-010-3T6 IC908 Vyměnitelné frézovací hlavy s drážkami pro obrábění malých průměrů

Artiklové číslo: 3329098
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3329098
EAN / GTIN 7291075439779
Číslo výrobce 3329098
L-číslo L24060 317

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, vlastnosti rozhraní T06, hloubka řezu, max. (CDX) 2,8 mm, průměr řezu (DC) 15,7 mm, počet drážek (NOF) 3

Charakteristika:

  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T06
  • Polomer rohu (RE) 0.1 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 2.8 mm
  • Prumer rezu (DC) 15.7 mm
  • Šírka rezu (CW) 1.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny