MM GRIT16K150-010-3T6 IC908 Cabezas Intercambiables de Metal Duro Integral de Pequeño Diámetro para el Fresado de Ranuras

Número de artículo: 3329098
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 Unidad
  • Pasos del pedido: 2 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3329098
EAN / GTIN 7291075439779
Número del fabricante 3329098
Número L L24060 317

Descripción

Descripción:

Cabezas de metal duro, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06, Profundidad máxima de corte (CDX) 2.8 mm, Diámetro de corte (DC) 15.7 mm, Número de labios (NOF) 3

Característica:

  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06
  • Radio de punta (RE) 0.1 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 2.8 mm
  • Diámetro de corte (DC) 15.7 mm
  • Ancho de corte (CW) 1.5 mm
  • Número de labios (NOF) 3