TGTR 2020-D42-2-JHP-MC Suport de scule pentru rosturi și caneluri cu transfer direct de lichid de răcire pentru plăcuțele de tăiere TANG-GRIP

Cod articol: 3328567
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie TANG-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 3328567
EAN / GTIN 7291075386363
Număr producător 3328567
L-Număr L23920 2693

Descriere

Descriere:

Suport de scule pentru rosturi și caneluri cu transfer direct de lichid de răcire pentru plăcuțele de tăiere TANG-GRIP

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 1.72 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 2.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1.8 mm
  • Lungimea capului (LH): 29 mm
  • Lungime totală (OAL): 99 mm
  • Înălțimea cozii (H): 20 mm
  • Lățimea cozii (B): 20 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "TANG-GRIP" Vedeţi-le pe toate