TGTR 2020-D42-2-JHP-MC Portaherramientas para Tronzado y Ranurado con Entradas Inferiores para Alta Presión de Refrigerante y Plaquitas TANG-GRIP

Número de artículo: 3328567
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Serie TANG-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 3328567
EAN / GTIN 7291075386363
Número del fabricante 3328567
Número L L23920 2693

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 2.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.8 mm, Longitud total (OAL) 99 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 1.72 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 2.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.8 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 29 mm
  • Longitud total (OAL) 99 mm
  • Altura del mango (H) 20 mm
  • Ancho del mango (B) 20 mm

Productos adecuados

De la misma serie "TANG-GRIP" Ver todos