QDCT 120508-PDN IC330 Plăcuţe rectificate cu precizie cu 4 muchii de tăiere drepte sau 4 muchii de tăiere stângi pentru aplicații generale de prelucrare

Cod articol.: 3324792
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELIQUAD
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 3324792
EAN / GTIN 7291075157642
Număr producător 3324792
L-Număr L23910 857

Descriere

Descriere:

Plăcuţe rectificate cu precizie cu 4 muchii de tăiere drepte sau 4 muchii de tăiere stângi pentru aplicații generale de prelucrare

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.92 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.12 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIQUAD" Vedeţi-le pe toate