MTET D13.2-1-C10C-11 Freză de filetare cu tije cilindrice și Plăcuță indexabilă, pentru plăcuţă cu un singur vârf

Cod articol.: 3324562
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară / exterioară (EGE)
Diametru min. de tăiere Dc 13,2 mm
Diametrul cozii DS 10 mm
Lungimea totală L 150 mm
Răcire interioară da
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Lubrifiant de răcire da
Serie MILLTHREAD
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Tip de freză ISO Freză de filetat
Număr tăișuri pe circumferinţă Z 1
Număr plăcuţe amovibile 1
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Proiectarea sculei Metal greu solid
Tip produs Freză de filetat

Identificare și clasificare

Cod articol 3324562
EAN / GTIN 7291075380101
Număr producător 3324562
L-Număr L24090 42

Descriere

Descriere:

Freză de filetare cu tije cilindrice și Plăcuță indexabilă, pentru plăcuţă cu un singur vârf

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 10 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 13.2 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 1
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Tip de coadă rotund

Produse potrivite

Din aceeași serie "MILLTHREAD" Vedeţi-le pe toate