MT LNHU 1403 I24UN IC908 Plăcuță de frezare a filetelor cu profil complet pentru filete americane (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS)

Cod articol.: 3320001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 Pieces
  • Pași de comandă: 2 Pieces
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3320001
EAN / GTIN 7291075374926
Număr producător 3320001
L-Număr L24290 340

Descriere

Descriere:

Plăcuţă de frezare a filetelor cu profil complet pentru filete americane (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS)

Caracteristică:

  • Lungimea plăcuţei (INSL): 14 mm
  • Grosimea totală a plăcuţei (S1): 3.2 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 7.9 mm
  • Forma filetului (THFT): UN60
  • Pasul filetului (TP): 1.058 mm
  • Tip de filet (TTP_DF2): INT
  • Număr paşi per inch (tăiş) 24 Filete/″