TR90 TXMT 100408 IC808 Plăcuţe unilaterală cu trei muchii de tăiere pentru umeri la 90° și frezare frontală

Cod articol: 3320883
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TOR6MILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3320883
EAN / GTIN 7291075387889
Număr producător 3320883
L-Număr L23910 651

Descriere

Descriere:

Plăcuţe unilaterală cu trei muchii de tăiere pentru umeri la 90° și frezare frontală

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 4 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 7.3 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.9 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.2 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.1 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 3

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "TOR6MILL" Vedeţi-le pe toate