TR6 ER D32-80-6-C32-07 Fresas Multi-Función para Cuatro Geometrías de Plaquitas Diferentes

Número de artículo: 3320752
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3320752
EAN / GTIN 7291075388039
Número del fabricante 3320752
Número L L23980 1413

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Número de plaquitas (CICT) 6, Profundidad máxima de corte (APMX) 1 mm, Longitud total (OAL) 160 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round, Longitud utilizable (LU) 75.5 mm

Característica:

  • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU) (BHTA) 18 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 30 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 6
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 1 mm
  • Longitud funcional (LF) 160 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 80 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TR6 TNCU 070210
  • Longitud total (OAL) 160 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 75.5 mm