TR6 ER D32-80-6-C32-07 Večnamenski stebelni rezkarji z vmesnikom FLEXFIT za 4 različne oblike obračalnih rezalnih ploščic

Št. art.: 3320752
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3320752
EAN/GTIN 7291075388039
Številka proizvajalca 3320752
L-število L23980 1413

Opis

Opis:

Končni frez z WSP, premer drsnika na strani stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 32 mm, število kanalov (CICT) 6, največja dolžina kanala (APMX) 1 mm, skupna dolžina (OAL) 160 mm, dolžina kanala okrogla, dolžina kanala okrogla, uporabna dolžina (LU) 75,5 mm

Lastnosti:

  • Konični kot polovice telesa (BHTA) 18 stopinj
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 30 mm
  • Premer (DC/DCX) 32 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 32 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 6
  • Dolžina reza maks (APMX) 1 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 160 mm
  • Dolžina glave (levo) 80 mm
  • Opis rezalna plotting height (MIID) TR6 TNCU 070210
  • Skupna dolžina (OAL) 160 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Efektivna dolžina (LU) 75,5 mm