Perforator de roți pentru litere, cu înălțimea fontului de 2 mm, duritate 58 - 61 HRC pe gravură

Cod articol.: 332-122
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Denumirea producătorului Radschlagstempel für Buchstaben
Ambalaj neambalate individual
Lățime roată 6
Diametru exterior 73
Diametru alezaj miez 10
Tip produs Poanson circular
Simbol A – Z
Înălțimea fontului 2 mm
Rezistența materialului suprafeței de embosare max. 1.300 N/mm2

Identificare și clasificare

Cod articol 332-122
EAN / GTIN 4027474918859
Număr producător 332-122
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Pumnul cu roată pentru litere din seria 332 este utilizat împreună cu un suport pentru pumn pentru a marca cu ușurință rânduri de numere în piese cu o rezistență de până la 1300 N/mm² în comerț, industrie și ateliere. Setul are o duritate la gravură între 58 și 61 HRC. Datorită suprafeței nichelate, pumnii cu roată din seria 332 sunt deosebit de potriviți pentru marcarea oțelului inoxidabil.
  • Numerele setului pot fi citite prin marginea vizibilă șlefuită
  • Durabile datorită materialului robust și de înaltă calitate

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 6 mm
  • Lățime totală [inch]: 1/4
  • Sectorul: Comerț tehnic, industrie
  • Piese de schimb disponibile: nu
  • Duritate [HRC]: 58 - 61
  • Înălțimea caracterului [mm]: 2 mm
  • Diametru interior [mm]: 10 mm
  • Diametru exterior [mm]: 73 mm