{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Označení výrobce | Radschlagstempel für Buchstaben | |
| Obal | volné | |
| Šířka kola | 6 | |
| Průměr vnější | 73 | |
| Průměr vrtání jádra | 10 | |
| Druh produktu | Vyrážecí kolečko | |
| Znaky | A – Z | |
| Výška písma | 2 mm | |
| Pevnost materiálu ražby povrchu max. | 1 300 N/mm2 |
| Número de artículo | 332-122 | |
| EAN / GTIN | 4027474918859 | |
| Número del fabricante | 332-122 | |
| Fabricante/responsable | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |