• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Radschlagstempel für Buchstaben, mit 2 mm Schrifthöhe, 58 - 61 HRC Härte an der Gravur

Artikel-Nr.: 332-122
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Herstellerbezeichnung Radschlagstempel für Buchstaben
Verpackung lose
Breite Rad 6
Durchmesser Außen 73
Kernbohrungs-Durchmesser 10
Produktart Schlagrad
Zeichen A – Z
Höhe Schrift 2 mm
Werkstofffestigkeit der Prägeoberfläche max. 1 300 N/mm2

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 332-122
EAN / GTIN 4027474918859
Herstellernummer 332-122
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Radschlagstempel für Buchstaben der Baureihe 332 wird gemeinsam mit einem Stempelhalter zum problemlosen Kennzeichnen von Zahlenreihen in Werkstücken mit einer Festigkeit von bis zu 1300 N/mm² in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Der Satz besitzt eine Härte an der Gravur zwischen 58 und 61 HRC. Die Radschlagstempel der Baureihe 332 sind durch ihre vernickelte Oberfläche besonders für das Kennzeichnen von Edelstahl geeignet.
  • Durch die angeschliffene Sichtkante sind die eingestellten Zahlen ablesbar
  • Langlebig durch robustes und hochwertiges Material

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 6 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 1/4
  • Branche: Technischer Handel, Industrie
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Härte [HRC]: 58 - 61
  • Schrifthöhe [mm]: 2 mm
  • Innendurchmesser [mm]: 10 mm
  • Außendurchmesser [mm]: 73 mm