SDMT 1205PDR-HQ-M IC5500 Plăcuţe pentru aplicații generale cu patru muchii de tăiere elicoidale, pentru umeri la 90°.

Cod articol: 3319848
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELIQUAD
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3319848
EAN / GTIN 7291075103472
Număr producător 3319848
L-Număr L23910 1269

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pentru aplicații generale cu patru muchii de tăiere elicoidale, pentru umeri la 90°.

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.15 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "HELIQUAD" Vedeţi-le pe toate