F90SD D125-09-40-12 Freze frontală la 90° cu Plăcuţe S/QDM# 12

Cod articol: 3319628
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELIQUAD
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3319628
EAN / GTIN 7291075384000
Număr producător 3319628
L-Număr L23980 1165

Descriere

Descriere:

Freze frontală la 90° cu Plăcuţe S/QDM# 12

Caracteristică:

  • Tipul arborelui B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 125 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 125 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 9
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 11.8 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 92 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SDMT 1205PDR-HQ-M
  • Lungime totală (OAL): 50.35 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIQUAD" Vedeţi-le pe toate