F90SD D125-09-40-12 Face Mills Carrying Square Inserts

Réf.: 3319628
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIQUAD
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3319628
EAN / GTIN 7291075384000
Réf. fabricant 3319628
Article hors catalogue L23980 1165

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 125 mm, Nombre de dents (CICT) 9, Diamètre moyeu (DHUB) 92 mm, Longueur hors tout (OAL) 50.35 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 125 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 125 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 9
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 11.8 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 92 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) SDMT 1205PDR-HQ-M
  • Longueur hors tout (OAL) 50.35 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELIQUAD" Afficher tout