MT 12D7 1.75ISO-MMT06 IC908 Capete de frezare Multi-Master pentru filete interioare metrice

Cod articol: 3317693
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 3317693
EAN / GTIN 7291075221961
Număr producător 3317693
L-Număr L24210 502

Descriere

Descriere:

Capete de frezare Multi-Master pentru filete interioare metrice

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T06
  • Diametrul de aşchiere (DC): 12 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Lungime funcţională (LF): 14.3 mm
  • Lungime totală (OAL): 20.95 mm
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Pasul filetului (TP): 1.75 mm

Din aceeași serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Vedeţi-le pe toate