{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Referinţă de prindere | 42 | |
| Greutate | 15 kg | |
| Gama de prindere | 4 mm - 42 mm | |
| Acurateţe la repetare | 0,01 mm | |
| Forţă de strângere maximă | 80 kN | |
| Distanţă între găurile de fixare | 184 mm | |
| ⌀ cercului de orificii | 120 mm | |
| Lungime L | 214 mm | |
| Lăţime B | 159 mm | |
| Înălţime H | 124 mm | |
| Deschiderea cheii | 17 mm | |
| ⌀ cap | 80 mm | |
| Tip produs | Menghină |
| Cod articol | 329810 42 | |
| EAN / GTIN | 2050001922472 | |
| Număr producător | 1201/0007 | |
| Producător/responsabil | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 MARBACH, Deutschland, www.hainbuch.com |