Vpenjalni primež MANOK, Vpenjalna glava (SK): 42

Št. art.: 329810 42
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalna glava (SK) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost vpenjalnega trna 42
Masa 15 kg
Vpenjalna širina 4 mm - 42 mm
Natančnost ponovitve 0,01 mm
Maksimalna vpenjalna sila 80 kN
Razdalja med pritrdilnimi izvrtinami 184 mm
⌀ kroga lukenj 120 mm
Dolžina L 214 mm
Širina B 159 mm
Višina H 124 mm
Zev ključa 17 mm
⌀ glave 80 mm
Vrsta izdelka Vpenjalni primeži

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 329810 42
EAN/GTIN 2050001922472
Številka proizvajalca 1201/0007
Proizvajalec/odgovorna oseba Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 MARBACH, Deutschland, www.hainbuch.com

Opis

Izvedba:

Stacionarni primež iz masivne litine. Velika držalna sila, preciznost in togost.

Uporaba:

Vsestranske možnosti uporabe, npr. za obdelovalne centre, merilne stroje, stebrne vrtalne stroje itd.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 vpenjalnim ključem.

Opomba:

Za primerne vpenjalne glave glejte art. 329910329946.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov