Etau MANOK, Tête de serrage (SA): 42

Réf.: 329810 42
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Tête de serrage (SA) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur corps de base 214 mm
Largeur corps de base 159 mm
Hauteur corps de base 124 mm
Sélection force de serrage Force serrage max.
Force de serrage 80 kN
Avec alésage oui
Entr’axe 184 mm
Avec ouverture de clé oui
Ouverture 17 mm
Propriété orientable non
Exécution fonctionnement mécanique
Poids 15 kg
Matériau fonte
Précision 0,01 mm
Type de produit Etaux

Identification et classification

Référence article 329810 42
EAN / GTIN 2050001922472
Réf. fabricant 1201/0007
Fabricant/personne responsable Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com

Description

Exécution:

Etau fixe en laiton massif. Force de serrage, précision et rigidité élevées.

Utilisation:

Utilisations multiples, p. ex. centres d’usinage, instruments de mesure, perceuses à colonne.

Livraison:

Avec 1 clé de serrage.

Remarque(s):

Têtes de serrage adaptées, voir codes art. 329910329946.