{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Hållarstorlek | 42 | |
vikt | 15 kg | |
spännvidd | 4 mm - 42 mm | |
repetitionsnoggrannhet | 0,01 mm | |
maximal spännkraft | 80 kN | |
avstånd mellan fästhål | 184 mm | |
hålcirkel ⌀ | 120 mm | |
längd L | 214 mm | |
bredd B | 159 mm | |
höjd H | 124 mm | |
nyckelvidd | 17 mm | |
Huvud-⌀ | 80 mm | |
Produktslag | Spännbock |
Artikelnummer | 329810 42 | |
EAN/GTIN | 2050001922472 | |
Tillverkarens nummer | 1201/0007 |