Bucşă elastică pentru fixare cu secţiune circulară, DIN 6343, 173 E, ⌀ de prindere: 32mm

Cod articol.: 329560 32
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de prindere (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametrul de prindere D1 32 mm
Lungime de prindere D3 60 mm
Diametru exterior D 50 mm
Lungime clește de prindere L 94 mm
Formă conic; Cilindric
Unghiul conului α 15 grad
Lungime de instalare L2 48 mm
Standard DIN 6343
Material oțel
Suprafața de prindere design Caneluri transversale
Profil de prindere Rotund
Compensarea axială nein
Cu compensare radială nein
Mandrină cu colier design Bucşă elastică
Cu etanşare nu
Răcirea internă este posibilă nu
Cu reglare pe lungime nu
Protecție la extragerea sculelor nu
Tip produs Bucşă elastică
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 329560 32
EAN / GTIN 4067263115410
Număr producător 329560 32
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Bucşe elastice, pentru fixare cu secţiune circulară cu increment de 1 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizaţi ⌀ de prindere dorit.

Standard:

DIN 6343

Precizie:

Toleranţe de concentricitate: D = de la 1 până la 10 mm = 0,02 mm D = de la 10 până la 30 mm = 0,03 mm D = de la 30 până la 60 mm = 0,04 mm

Notă:

Alte diametre şi forme (de exemplu pătrat sau hexagon) sunt disponibile la cerere!!
Profil ⌀ 1,0 – 8,0 mm neted. De la ⌀ 8,5 mm cu caneluri transversale.