Dimensiune set suplimentar 3, cu dispozitiv de menținere

Cod articol.: 3294587
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 3294587
EAN / GTIN 4046459175902
Număr producător 3294587
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Cu kitul suplimentar, unitatea de bază a întinzătorului cu arc Kl-0029-100 / -200 este potrivită și pentru vehiculele menționate mai sus. opritorul amortizorului inclus asigură menținerea tijei pistonului în placa superioară cu arc în timpul pretensi

Caracteristică:

  • Conținut: 4 bucăți
  • Greutate netă: 1,4kg
  • Instrucțiuni de eliminare disponibile în manualul de utilizare?: nu
  • Există instrucțiuni de eliminare pe baterie?: nu
  • Instrucțiuni de eliminare pe scule: nu
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificare VDE: nu
  • Lista de piese (text):
    • 1x KL-0029-131 - Placă de sprijin Ref. 3 cu șuruburi
    • 1x KL-0029-1309 - Pereche de inele de sprijin Ref. 3
    • 1x KL-0029-1303 - Dispozitiv de fixare amortizor
  • Dimensiuni: 3
  • recomandat pentru: Potrivit pentru vehiculele VW-Audi, Seat, Škoda pe platforma PQ25 și NSF, de ex. VW Polo (6R), Up! (12); Audi A1 (8X); Seat Ibiza IV (6J5), Ibiza IV buc. (6J8), Mii (KF1); Škoda Rapid, Citigo etc.