Description:
Avec le kit supplémentaire, l'unité de base du tendeur de ressort KL-0029-100 / -200 est également adaptée aux véhicules mentionnés ci-dessus., le dispositif de retenue d'amortisseur inclus garantit que la tige de piston est maintenue dans la plaque
Caractéristique(s):
- Contenu: 4 pièces
- Poids net: 1,4kg
- Les consignes d’élimination figurent-elles dans le mode d’emploi ?: Non
- Des consignes d’élimination figurent-elles sur la batterie ?: Non
- Consignes d’élimination sur l’outil: Non
- Isolation 1000 V isolée: Non
- Certification VDE: Non
- Nomenclature (texte):
- 1x KL-0029-131 - Plaque d’appui réf. 3 avec boulons
- 1x KL-0029-1309 - Paire de bagues d’appui réf. 3
- 1x KL-0029-1303 - Amortisseur de chocs
- Réf.: 3
- Pour: Convient aux véhicules VW-Audi, Seat, Škoda sur plate-forme PQ25 et NSF, tels que VW Polo (6R), Up! (12); Audi A1 (8X); Seat Ibiza IV (6J5), Ibiza IV ST (6J8), Mii (KF1); Škoda Rapid, Citigo, etc.