• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Doplňková sada velikosti 3, s přidržovacím zařízením

Artiklové číslo: 3294587
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3294587
EAN / GTIN 4046459175902
Číslo výrobce 3294587
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

S doplňkovou sadou je pružinový napínač základní jednotky KL-0029-100 / -200 vhodný i pro výše uvedená vozidla. Přiložený držák tlumiče zajišťuje, že pístnice je při předpětí vzpěry držena v horní pružinové desce a je také stlačena.

Charakteristika:

  • Obsah: 4 kusů
  • Čistá hmotnost: 1,4kg
  • Jsou pokyny k likvidaci uvedeny v návodu k obsluze?: Ne
  • Jsou na baterii uvedeny pokyny k likvidaci?: Ne
  • Pokyny k likvidaci na nástroji: Ne
  • 1000 V izolováno: Ne
  • Certifikace VDE: Ne
  • Seznam dílů (text):
    • 1x KL-0029-131 – opěrná deska velikost 3 se šroubem
    • 1x KL-0029-1309 – pár opěrných kroužků velikosti 3
    • 1x KL-0029-1303 – tlumič nárazů
  • Velikost: 3
  • vhodné pro: Vhodné pro vozidla VW-Audi, Seat, Škoda na platformě PQ25 a NSF, např. VW Polo (6R), Up! (12); Audi A1 (8X); Seat Ibiza IV (6J5), Ibiza IV ST (6J8), Mii (KF1); Škoda Rapid, Citigo atd.