DCNT 210-048-25A-M24 Burghiu modular cu plăcuță de șanfrenare în principal pentru găuri prefiletate

Cod articol.: 3260261
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3260261
EAN / GTIN 7291075377729
Număr producător 3260261
L-Număr L24040 5

Descriere

Descriere:

Burghiu modular cu plăcuță de șanfrenare în principal pentru găuri prefiletate

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 21 mm
  • Diametrul de aşchiere 2 (DC_2): 28 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 21.9 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 21 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 32 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 21.0
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ICP 210
  • Lungime totală (OAL): 136 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 3.2 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 56 mm
  • Lungimea treptăiş(SDL): 48 mm
  • Lungime utilă (LU): 57.2 mm