DCNT 210-048-25A-M24 Drill Body with Exchangeable Heads, Chamfering Inserts, Internal Coolant and One Flat Shank. Used for Pre-Tread Holes.

Réf.: 3260261
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3260261
EAN / GTIN 7291075377729
Réf. fabricant 3260261
Article hors catalogue L24040 5

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Diamètre coupant (DC) 21 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 21.0, Longueur hors tout (OAL) 136 mm, Longueur utile (LU) 57.2 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 21 mm
  • Cutting Diameter 2 (DC_2) 28 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 21.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 21 mm
  • Diamètre collerette (DF) 32 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 21.0
  • Identification plaquette étalon (MIID) ICP 210
  • Longueur hors tout (OAL) 136 mm
  • Point Length (PL) 3.2 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 56 mm
  • Step Diameter Length (SDL) 48 mm
  • Longueur utile (LU) 57.2 mm