DCNT 210-048-25A-M24 Udskiftelige gevindskæremaskiner med affasningsskær, primært til forgevindshuller

Art.-nr.: 3260261
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3260261
EAN/GTIN 7291075377729
Producentnummer 3260261
L-nummer L24040 5

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærekantdiameter (DC) 21 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 21,0, samlet længde (OAL) 136 mm, effektiv længde (LU) 57,2 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 21 mm
  • Kropslængde 2 (DC_2) 28 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 21,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 21 mm
  • Bundtets diameter (DF) 32 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 21,0
  • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 210
  • Samlet længde (OAL) 136 mm
  • Punktlængde (PL) 3,2 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 56 mm
  • Step Diameter længde (SDL) 48 mm
  • Effektiv længde (LU) 57,2 mm